差込角が9.5mmと12.7mmの2種類のソケットレンチが入っています。
【整備用工具セット】
ソケット(差込角9.5)6角:8、10、11、12、13、14
ソケット(差込角12.7)12角:17、19、21、22、24
ディープソケット6角12角(差込角9.5):8、10、12、プラグ用ソケット20.6
ハンドル(差込角9.5):ラチェットハンドル(271)、エクステンションバー(305、306)
ハンドル(差込角12.7):ラチェットハンドル(371)、スピンナハンドル(311)、エクステンションバー(320、321、407)、ボールジョイント(BJ40)、ソケットアダプター12.7凹9.5凸(68)
スパナ(ロングスパナ):6×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×17
メガネレンチ:10×12、11×13、12×14、14×17、19×21、22×24(45°ロング)8×9、10×12、12×14(45°ショート)10×12、14×17(15゚ロング)
フレアナットレンチ:10×11(ブレーキパイプ用)
貫通ドライバー:(-)75(-)100(-)150(角軸プラスチック柄)、(+)No.1(+)No.2(+)No.3(角軸プラスチック柄)
スタビードライバー:(-)(+)(角軸プラスチック柄)
割柄ドライバー:(-)(角軸プラスチック柄)
ボックスドライバー:10(ディープタイプ)(プラスチック柄)
長軸ドライバー:(プラスチック柄)(-)(+)