MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, MCP1824ST-3302E/DB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02175446
品番
MCP1824ST-3302E/DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 300mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●高さ: 1.6mm●長さ: 6.5mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応