Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79510-I/MS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード02175471 品番MCP79510-I/MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW: M: Y: LY●時刻表示形式: HH: MM: SS: HSS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする