Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード02175489 品番GRM32EE70G107ME19L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●静電容量: 100μF●電圧: 4V dc●パッケージ/ケース: 1210 (3225M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7U●許容差: ±20%●寸法: 3.2×2.5×2.5mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 2.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所はセラミック、ポリマーアルミ電解、トリマ、スーパーコンデンサ(EDLC)、単層マイクロチップ、可変など多数の種類のコンデンサを提供 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする