MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703T-3302E/MB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02175525
品番
MCP1703T-3302E/MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Min: 2.7 Vmm●長さ: 4.6mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応