MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 計装アンプ 単一電源 表面実装, SOIC, MCP6N11-001E/SN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
02175577
品番
MCP6N11-001E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
●電源タイプ: 単一電源●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●標準シングル供給電圧: 1.8→ 5.5 V●ピン数: 8●レール to レール: レール to レール入力/出力●最大入力オフセット電圧: 0.35V●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●最小CMRR: 70dB●標準ゲイン帯域幅積: 500kHz●最大供給電流: 0.8 mA●高さ: 1.25mm●MCP6N11計装アンプ
RoHS指令(10物質対応)
対応