Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1790-5002E/DB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02175586 品番MCP1790-5002E/DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様●レギュレータ機能: LDO●出力電流 Max: 70mA●出力数: 1●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.07mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.7mm●MCP1790 / 1791低ドロップアウト電圧レギュレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする