MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703A-3302E/DB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
02175595
品番
MCP1703A-3302E/DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●ロードレギュレーション: 2.5 %%●極性: 正●静止電流: 5μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●高さ: 1.7mm●幅: 3.7mm●MCP1703A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応