Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ), 470 μH, 2.3A, ラジアル, 1447423C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード02175665 品番1447423C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
仕様●インダクタンス: 470 μH●最大直流電流: 2.3A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 250mΩ●許容差: ±10%●直径: 24.4mm●長さ: 27.2mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 24.4 (Dia.) x 15.5mm●最大自己共振周波数: 2MHz●リード間隔: 23.3mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 34mm●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする