MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
Murata MLCC 1nF 100V dc 0402 GCM155R72A102KA37D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
02175681
品番
GCM155R72A102KA37D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 1nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0402●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●自動車規格: AEC-Q200●シリーズ: GCM●末端仕様: 標準
RoHS指令(10物質対応)
対応