Murata MLCC 100nF 100V dc 0603 GRM188R72A104KA35D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード02175690 品番GRM188R72A104KA35D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 100V dc●パッケージ/ケース: 0603●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●シリーズ: GRM●末端仕様: 標準 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする