MikroElektronika, イーサネット, イーサネット ENC28J60 評価キット MIKROE-971

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02175751 品番MIKROE-971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●RFテクノロジー: イーサネット●テクノロジー: イーサネット●対象機器: ENC28J60●キット名: ETH Click●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. Ethernet click mikroBUS(TM). clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 ETH Clickは、ENC28J60という28ピン、10Base-Tスタンドアロンイーサネットコントローラを備えています。. ENC28J6010Base-Tイーサネットコントローラ MAC、PHY、8 KBバッファRAM SPIシリアルインターフェイス 電源: 3.3 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする