MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, TC1017-3.3VCTTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02175778
品番
TC1017-3.3VCTTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.04 %/V●ロードレギュレーション: 0.38 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23A●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1017低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応