MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の 受動部品その他関連用品
Murata EMIフィルタ 10A スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 150 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 5MHz → 1GHz
注文コード
02175936
品番
BNX003-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 150 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 5MHz → 1GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応