MUELLER ELECTRIC
MUELLER ELECTRICの 電子部品(オンボード)
MUELLER ELECTRICの 受動部品
MUELLER ELECTRICの 受動部品その他関連用品
Mueller Electric テストリード 600V, 黒, 36インチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02176076
品番
BU-2323-10-36-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●リード長: 36インチ●定格電流: 45A●テストリードの種類: 4 mmコネクタ用テストリード●定格電圧: 600V●コネクタ A ジェンダー: プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応