MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧監視 IC 1チャンネル, 3-Pin TO-92
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
02176171
品番
MCP120-450DI/TO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●管理数: 1●ウォッチドッグタイマー: なし●パワーフェイル検出: なし●出力ドライバ: アクティブ ロー, オープンドレイン●実装タイプ: スルーホールms●パッケージタイプ: TO-92●ピン数: 3●寸法: 4.71×3.62×4.62mm●最大リセット閾値電圧: 4.5V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃V●MCP120マイクロコントローラ監視及びリセット回路
RoHS指令(10物質対応)
対応