MikroElektronika, ディスプレイボード 2.8インチ TFTカラーディスプレイ 開発ボード PIC32MX460F512L mikromedia for PIC32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02176329 品番MIKROE-597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●対角線ディスプレイサイズ: 2.8インチ●ディスプレイテクノロジー: TFT色ディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●対象機器: PIC32MX460F512L●ユーザーガイド、回路図、ドキュメント及びサンプル、26ピンオスヘッダー x 2及び5ピンヘッダー x 1、USBケーブル. mikromedia for PIC32. マイクロチップPIC32 32ビットマイクロコントローラ及び色タッチスクリーンLCDパネルを備えたmikromediaボードです。. PIC32MX460F512L 80 MHz 32ビットマイクロコントローラ、512 KBフラッシュメモリ、32 KB RAM 8 MHz水晶発振器 RTC用32768 Hz水晶発振器 8 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ 320×240 LCD TFTタッチスクリーンディスプレイ USB Mini-Bコネクタ リチウムポリマーバッテリコネクタ 充電LEDインジケータ 電源レギュレータ VS1053ステレオMP3オーディオコーデック 3.5 mmステレオヘッドホンコネクタ RESETボタン ADXL345 3軸加速度計 電源LEDインジケータ microSDカードスロット ICD2 / 3用プログラム / デバッグコネクタ mikroProgコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする