曜日別特売
MIKROE-764 MikroElektronika, チッププログラマ mikroProg MikroElektronika 02176338

MikroElektronika, チッププログラマ mikroProg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●アクセサリタイプ: ユニバーサルプログラマ●併用可能製品: PIC10、PIC12、PIC16、PIC18、dsPIC30/33、PIC24及びPIC32●インターフェース: USB●プログラマー名: mikroProg●MikroElektronika プログラマMikroElektronika プログラマには、 mikroICD(TM)ハードウェアインサーキットデバッガが付属しています。スマートエンジニアリングにより、 mikroProg(TM)、 PIC10 、 PIC12 、 PIC16 、 PIC18 、 dsPIC30/33 、 PIC24 、及び PIC32 デバイスを単一のプログラマでサポートできます。Microchip の 1000 を超えるマイクロコントローラをサポートしています。TOP には、卓越した性能、簡単な操作性、エレガントなデザインが特長です。コードをデバッグし、チップ自体でコードの実行を監視できます。mikroProg(TM)テクノロジにより、ハードウェアのデバッグ機能がお気に入りのコンパイラにもたらされます。 キットの内容: mikroProg(TM)プログラマ(mikroICD(TM)サポート付) x 1 USB Mini-Bケーブル x 1 ユーザーマニュアル1冊 マニュアル及びコードサンプルが収録されたDVD x 1特長と利点ターゲットボードに電力を供給可能 - 1.8 → 5 V の電圧で最大 150 mA を設定可能です PICflashと互換 電源、データ転送、リンク、アクティブ表示用の LED x 4 ファームウェア、ダウンロードで簡単にアップグレードして新しいデバイスに対応 x 1 SingleClick(TM)デバッグ Microchip PIC10、PIC12、PIC16、PIC18、dsPIC30 / 33、PIC24、及びPIC32マイクロコントローラデバイス注文コード02176338品番MIKROE-764
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●アクセサリタイプ: ユニバーサルプログラマ●併用可能製品: PIC10、PIC12、PIC16、PIC18、dsPIC30/33、PIC24及びPIC32●インターフェース: USB●プログラマー名: mikroProg●MikroElektronika プログラマMikroElektronika プログラマには、 mikroICD(TM)ハードウェアインサーキットデバッガが付属しています。スマートエンジニアリングにより、 mikroProg(TM)、 PIC10 、 PIC12 、 PIC16 、 PIC18 、 dsPIC30/33 、 PIC24 、及び PIC32 デバイスを単一のプログラマでサポートできます。Microchip の 1000 を超えるマイクロコントローラをサポートしています。TOP には、卓越した性能、簡単な操作性、エレガントなデザインが特長です。コードをデバッグし、チップ自体でコードの実行を監視できます。mikroProg(TM)テクノロジにより、ハードウェアのデバッグ機能がお気に入りのコンパイラにもたらされます。 キットの内容: mikroProg(TM)プログラマ(mikroICD(TM)サポート付) x 1 USB Mini-Bケーブル x 1 ユーザーマニュアル1冊 マニュアル及びコードサンプルが収録されたDVD x 1特長と利点ターゲットボードに電力を供給可能 - 1.8 → 5 V の電圧で最大 150 mA を設定可能です PICflashと互換 電源、データ転送、リンク、アクティブ表示用の LED x 4 ファームウェア、ダウンロードで簡単にアップグレードして新しいデバイスに対応 x 1 SingleClick(TM)デバッグ Microchip PIC10、PIC12、PIC16、PIC18、dsPIC30 / 33、PIC24、及びPIC32マイクロコントローラデバイスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする