仕様●インダクタンス: 100 mH●最大直流電流: 70mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 90Ω●許容差: ±10%●直径: 12mm●高さ: 21mm●寸法: 12 (Dia.) x 21mm●リード間隔: 6mm●シリーズ: 1900R●リード径: 0.8mm●ムラタ1900Rシリーズラジアルインダクタ. 1900Rシリーズラジアルリードインダクタ、低DC抵抗付き 基板実装 完全スズめっきリード 電源や汎用フィルタリング設計などの低電流から中電流の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応