仕様●インダクタンス: 10 μH●最大直流電流: 3A●実装タイプ: スルーホール●最大直流抵抗: 31mΩ●許容差: ±10%●直径: 9.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 9.5 (Dia.) x 13.5mm●最大自己共振周波数: 1kHz●リード間隔: 5mm●シリーズ: 1300R●リード径: 0.65mm●ムラタ1300Rシリーズ、ラジアルリードインダクタ. 1300Rシリーズのインダクタは、電源やその他の汎用フィルタリングデザインなどのような、低〜中電流の用途に適した汎用インダクタ製品です。 低い直流抵抗 最大6.3 A Idc 1.5 μH → 68 mH
RoHS指令(10物質対応)対応