MikroElektronika, グラフィックコントローラ FT800Q 評価キット MIKROE-1430

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02176435 品番MIKROE-1430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●分類: ディスプレイ ボード●テクノロジー: グラフィックコントローラ●対象機器: FT800Q●キット名: EVE Click●ディスプレイコネクタ. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. EVE click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 EVE Clickは、LCDディスプレイ、オーディオ、タッチ制御が統合されたmikroBUSインターフェイスを持つディスプレイコントローラボードです。. FT800Qグラフィックコントローラ及びサウンドシンセサイザデバイス タッチパネル付き480 272 4.3インチTFTディスプレイ(別売り)用のデザイン 接触力検知により、4線タッチスクリーンを制御 PWMバックライト減光制御 LM4864モノオーディオアンプ 通信(マイクロコントローラ): シリアルSPI、最大30 MHz 通信(ディスプレイ): RGBパラレル出力 ユーザーLED 電源: +3.3 dc 電源インジケータLED ラウドスピーカー用ねじ止め端子 ディスプレイ用40ピンフラットケーブルコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする