MikroElektronika 開発ボード MIKROE-1534

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02176460 品番MIKROE-1534
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●キットの分類: 開発ボード●ユーザーマニュアル. clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. SpeakUp click mikroBUS(TM). Clickアクセサリモジュールは、MikroElektronikaマイクロコントローラ開発ボードにあるMikroBUSソケットに接続します。 SpeakUp clickボードは、スタンドアロン機能搭載のスピーカー依存音声認識モジュールです。 これはマイクからの音声を事前に記録したコマンドと照合して動作します。 用途の例: SpeakUpとPi click Shield ; 811-7024 811-7024 を合わせて使用して、Raspberry PiコンピュータのXBMC Home Media Centerを操作します - マウス、キーボードの代替になります。. STM32F415RG ARM Cortex-M4マイクロコントローラ オンボードマイク VS1053ステレオ-オーディオCODEC 200超の音声コマンドを認識可能 スタンドアロン機能向けのユーザープログラム可能GPIOピン x 12 プログラミングプッシュボタン x 2 プログラミングステータスLED x 2 スタンドアロンモード: オンボードMCUがユーザーGPIO経由で外部機器を直接制御 クリックモード: 該当する音声コマンドのインデックスを指定のインターフェイスに送信: USB / UART 外部マイク用ジャックソケット(3.5 mm) PCプログラミング用USBコネクタ 電源インジケータLED 電源: +3.3 V dc RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする