Murata Power Solutions 変流器 入力電流:10A 10:1 スルーホール実装, 56200C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード02176469 品番56200C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様●巻数比: 10:1●シリーズ: 5600●入力電流: 10A●全体の幅: 8.89mm●全体的な深さ: 20.19mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 16.79×8.89×20.19 mm●TMS320F280 Piccoloマイクロコントローラ. Texas InstrumentsのF2806x Piccolo(TM)マイクロコントローラファミリは、C28x(TM)のパワーを高度に集積された制御ペリフェラルとともに、少ピンパッケージに収容した製品です。このファミリの製品は以前のC28x(TM)ースのコードと互換性があり、さらに高度なアナログ統合を実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする