MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, MCP1824T-3302E/OT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(15個)
注文コード
02176575
品番
MCP1824T-3302E/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応