Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 47 μH, 770mA, ラジアル, 22R473C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02176706 品番22R473C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 770mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 220mΩ●許容差: ±10%●直径: 6.5mm●長さ: 45mm●高さ: 10.5mm●寸法: 6.5 (Dia) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 10.9MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●末端仕様: ラジアルリード型℃●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする