Murata Power Solutions コネクタハウジング 6極 1列 4320-01069-0

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02176715 品番4320-01069-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
仕様●極数: 6●行数: 1●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: DMS●併用可能製品: 12ピンDMSシリーズ●接続方向: ストレート●長さ: 15.7mm●幅: 12.7mm●ハウジング材質: ナイロン●12ピンDMSシリーズパネルメータ用のアクセサリ. DMSシリーズの12ピンパネルメータ用のアクセサリ. 6ポジションコネクタハウジングと圧着端子 4320-01069-0 ( ; 903-3567 903-3567 ) 6ポジションコネクタハウジングと4400-01032-0 ( ; 903-3545 903-3545 )圧着端子により、すべてのパネル取り付け12ピンDMSシリーズメータに入力 / 出力を確実に固定できます。 これらのコネクタは小規模なプロトタイプ用途での使用に最適です。 各メータには、 2個のコネクタハウジングと12個の端子が必要です。. 6ポジションSIPソケット 4320-01074-0 ( ; 903-3554 903-3554 ) 6ポジションSIPソケットは、基板に12ピンDMSシリーズパネルメータを取り付けるための簡単で低コスト、低プロファイルのソリューションを実現します。 これらのソケットは機械的に優れた保持力を発揮し、メータを所定の位置に固定するために必要なすべての機械的な力を供給できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする