MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1825S-3302E/AB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02176758
品番
MCP1825S-3302E/AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応