MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 5 V, 5-Pin, MCP1824T-ADJE/OT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
02176810
品番
MCP1824T-ADJE/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 0.8 → 5 V●ラインレギュレーション: ±0.17 %/V●精度: ±2.5%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5V●出力タイプ: 可変●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応