Murata Power Solutions デジタルパネルメータ LED 53.8 x 22.3 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02176828 品番DMS-30PC-4/20S-24RS-I-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●特性測定: 電流●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.8mm●奥行き: 33.8mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +60℃●DMS-30PC-4/20S - デジタルパネル4-20 mAメータ. 4 → 20 mA電流ループ入力及び3.5桁表示のLEDパネルメータであるDMS-30PC-4/20Sシリーズは、優れた電気性能、ディスプレイ可読性、使いやすさ、及び長期的な信頼性を兼ね備えています。 高精度の20回転ポテンショメータでゲイン(スパン)及びオフセット(ゼロ)を調整できます。 小数点及び範囲の設定変更はすべてDIPスイッチで行います。 電流ループ及び電源への接続はいずれも頑丈な4点ねじ式端子台で行います。 DMS-30PC-4/20Sは使いやすい設計を特徴とし、数百もの入力電流 / 出力計測に対応します。 これにより、コストが高く、リードタイムの長い工場での特殊なケースの要件をほとんど解消できます。特にさまざまな距離を測定する必要がある場合などに便利です。. デジタル4-20 mAメータ、3.5桁表示 14.2 mmの大型赤色LEDディスプレイ 24 V dc絶縁電源 100 Ωインピーダンス、2 Vループドロップ 範囲、小数点以下桁数はDIPスイッチで選択可能 高精度、20回転、ゲイン / スパン及びゼロ / オフセット調整ポテンショメータ 信頼性の高いねじ止め端子による入力接続 耐振動性パッケージ 55×23×27 mmのミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする