Mueller Electric バナナソケット メス 黒 真鍮, BU-P5167-0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02176950 品番BU-P5167-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様●色: 黒●オス/メス: メス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 5000V dc●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする