MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MCP1703-5002E/DB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02177029
品番
MCP1703-5002E/DB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 6.5mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応