MICROSONIC
MICROSONICの 電子部品(オンボード)
MICROSONICの 受動部品
MICROSONICの 受動部品その他関連用品
Microsonic 超音波センサ ブロック形 検出範囲 250 mm ねじの呼び M12 x 1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02177047
品番
zws-15/CD/QS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●センサ技術: 超音波●出力タイプ: PNP●検出範囲: 250 mm●接続方式: 4ピンM8イニシエータプラグ●IP保護等級: IP67●長さ: 35.9mm●幅: 12mm●奥行き: 21.6mm●材質: ABS℃●動作温度 Min: -25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応