MICROSONIC
MICROSONICの 電子部品(オンボード)
MICROSONICの 受動部品
MICROSONICの 受動部品その他関連用品
Microsonic 超音波センサ 円柱形 検出範囲 2000 mm ねじの呼び M30 x 1.5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●センサ技術: 超音波●出力タイプ: PNP●検出範囲: 2000 mm●接続方式: 5ピンM12イニシエータプラグ●シリーズ: MIC●長さ: 84mm●幅: 30mm●奥行き: 30mm●材質: 黄銅、ニッケルめっき℃●動作温度 Min: -25℃
注文コード
02177056
品番
mic+130/D/TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●センサ技術: 超音波●出力タイプ: PNP●検出範囲: 2000 mm●接続方式: 5ピンM12イニシエータプラグ●シリーズ: MIC●長さ: 84mm●幅: 30mm●奥行き: 30mm●材質: 黄銅、ニッケルめっき℃●動作温度 Min: -25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応