Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 2.2 mH, 110mA, ラジアル, 22R225C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード02177169 品番22R225C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様●インダクタンス: 2.2 mH●最大直流電流: 110mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 8580mΩ●許容差: ±10%●直径: 7.2mm●長さ: 7.2mm●奥行き: 8.5mm●高さ: 10.5mm●寸法: 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 1.7MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 90mm●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため、DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm、径7.2 mm、リード径0.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする