MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, MCP1727-3302E/SN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
02177196
品番
MCP1727-3302E/SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●MCP1727低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応