Murata EMIフィルタ 15A スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(150個) 注文コード02177230 品番BNX012H01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大定格電流: 15A●最大定格電圧: 50 V dc●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●シリーズ: BNX●動作周波数: 1MHz → 1GHz●Murata BNX012H シリーズノイズ抑制フィルタと車載用 ESD サージ保護フィルタです。大電流と広い周波数範囲の電源回路に適しています。DC-DC コンバータ及びインバータ回路で使用されます。大定格電流( 15 A )及び低 DC 抵抗( 0.8 m Ω - 標準) 1 MHz → 1 GHzの広い周波数範囲で高挿入損失特性 低プロファイル(高さ: 8.0 mm (リード Terminal を除く) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする