商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様●電源スイッチトポロジ: ハイサイド●オン抵抗: 170mΩ●動作供給電圧 Max: 5.5 V●出力数: 2A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 4.93×3.94×1.48mm●USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。注文コード02177309品番MIC2026A-1YM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)