Murata Power Solutions リードインダクタ, 220 μH, 3.5A, アキシャル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02177345 品番228-422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様●インダクタンス: 220 μH●最大直流電流: 3.5A●実装タイプ: アキシャル●最大直流抵抗: 96mΩ●許容差: ±10%●長さ: 27.6mm●奥行き: 25.9mm●高さ: 15.5mm●寸法: 27.6×25.9×15.5mm●最大自己共振周波数: 2.8MHz●リード間隔: 23.5mm●シリーズ: 1400●最小品質ファクター: 22℃●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする