Murata Power Solutions デジタルパネルメータ LED 33.9 x 21.3 mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02177415 品番DMS-20PC-3-FM-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●特性測定: 周波数●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.3mm●幅: 33.9mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +60℃●10.2 mm 3 桁、 2 線式 AC ライン周波数モニタ. セルフパワー型で、外部電源は不要です 大型で読みやすい LED ディスプレイ 真のライン周波数を ± 0.1 Hz で読み取り ねじ止め接続 過酷な環境向けのエポキシ密閉型 寸法 : H22.4 x W35.1 x D25.4 mm パネル切抜き: 33.9×21.3 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする