Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79412-I/SN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02177449 品番MCP79412-I/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.5mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする