MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, MCP1703AT-3302E/CB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02177571
品番
MCP1703AT-3302E/CB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 5μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 3.1mm●MCP1703A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応