Mueller Electric バナナプラグ オス 赤 真鍮, BU-P5169-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02177738 品番BU-P5169-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 1500V dc●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする