MUELLER ELECTRIC
MUELLER ELECTRICの 電子部品(オンボード)
MUELLER ELECTRICの 受動部品
MUELLER ELECTRICの 受動部品その他関連用品
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 15.2m, BU-P2249-C-600
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02178009
品番
BU-P2249-C-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 15.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●シース材質: PVC℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応