Murata Power Solutions オーディオトランス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02178088 品番DA102C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法: 9 x 6.35 x 10.16mm●実装タイプ: スルーホール●奥行き: 10.16mm●長さ: 9mm●幅: 6.35mm●最大動作周波数: 3MHz●低プロファイルデジタルオーディオトランス. ムラタパワーソリューションの低プロファイルデジタルオーディオトランス製品は、トランスミッタとレシーバの回路間バランスを向上させます。 高性能のデジタルオーディオ伝送を必要とするあらゆる用途に最適で、完全密封されており、業界標準のピン配置を備えています。 オーディオやビデオゲームに最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする