曜日別特売
MIC5239-5.0YS Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC5239-5.0YS MICROCHIP 02178237

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC5239-5.0YS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(78個)注文コード02178237品番MIC5239-5.0YS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●出力電流 Max: 500mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.023mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●高さ: 1.6mm●幅: 3.5mm●MIC5239 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする