MICROCHIP
Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, MIC39100-5.0WS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
02178289
品番
MIC39100-5.0WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 11mA●ピン数: 3+Tab●出力タイプ: 固定●寸法: 6.5×3.5×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 6.5mm●MIC39100 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応