TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ付属品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02178355
品番
608
参考基準価格(税別)
¥16,920
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
差込角(mm[inch])
25.4 [1]
差込角(mm)
25.4
全長(mm)
128.3
寸法L(mm)
128.3
トラスコ品番
121-4209
種別
ジョイント
質量(g)
890
寸法A(mm)
29.5
寸法D1(mm)
45
寸法D2(mm)
45