MikroElektronika Ready for PIC 開発 ボード MIKROE-766

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02178368 品番MIKROE-766
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●分類: 開発 ボード●キット名: Ready for PIC●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC18F45K22●ユーザーガイド、回路図、マニュアルを収録したDVD、USBケーブル. すぐに使用可能なPIC開発ボード. Ready for PICは、40ピンDIPパッケージMicrochip PICマイクロコントローラ向けの開発ボードです。 PIC18Fデバイスは標準装備です。. PIC18F45K22 64 MHz 8ビットマイクロコントローラ、32 KBフラッシュメモリ、1536B RAM、DIPソケットに収納 8 MHz水晶発振器 FTDIチップ経由のUSB UART接続 リセットボタン 電源LED GPIOポートヘッダ(ポートA/E、B、C及びD用) mikroProgプログラミングヘッダ プロトタイプエリア 3.3 V及び5 V電圧レギュレータ 電源: 7 → 23 V ac又は9 → 32 V dc(ねじ止め又はバレルコネクタ経由)、5 V (USBコネクタ経由) ボードの寸法: 141×84 mm mikroBootloaderでプログラム済み RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする