MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 受動部品その他関連用品
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
02178420
品番
MCP79511-I/MS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●機能数: カレンダー●データ形式: D:W:M:Y、LY●時刻表示形式: HH、HS、MM、SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダー
RoHS指令(10物質対応)
対応