仕様●巻数比: 10:1●シリーズ: 5600●入力電流: 10A●全体の幅: 8.89mm●全体的な深さ: 20.19mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 16.79×8.89×20.19 mm●56xxx シリーズケーブル穴電流検出トランス. 5600 シリーズの電流検出トランスは、 AC 電流を監視するように設計されています 高周波電流の検出用に使用可能 スイッチモード電源、モータ制御、及び電子照明バラストに適合 ケーブル穴一次タイプとシングルタップ又はセンタータップ二次スルーホールタイプを用意しています
RoHS指令(10物質対応)対応